Motion
48H100SK

BROWNING
48H100SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513819 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 7.585 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02029243
N° MFR48H100SK
Prix727.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
48H100SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513819 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 7.585 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02029243
N° MFR48H100SK
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
Prix727.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.8670 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Projection du concentrateur
    1.0600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.5850 po
  • Longueur totale
    2.3720 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    7.6390 po
  • Poids
    13.06 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48H100SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289352470
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289352470
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
48H100 POULIE DE PÉRIODE SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good