Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Plage de couverture30 pi2
- Poids net14 oz
- Poids1.25 lb
- Boîtier de poids7.500 lb
- Poids de chaque1.250 lb
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 85 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurGris machinaire clair
- Famille de couleursGris
- Couverture25 pi2
- Temps de séchage25 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionBrillant
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant724504008392
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineÉmail alkyde acrylique
- Normes respectéesConforme à la norme MIR
- CUP_NON724504008392
- Teneur en composés organiques volatils50.24 %
Aperçu
- Spécialement formulé pour une variété d’applications industrielles
- Idéal pour les projets de peinture légers à lourds, à l’intérieur comme à l’extérieur
- Le revêtement protecteur robuste résiste à l’écaillage et à l’écaillage
- Sèche au toucher en 15 minutes