Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.2500 po
- Longueur totale0.5000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRouleau seulement
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantC-435-Q
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Type de produitAutres roulements