Motion
STBC150
Pince à boulon en T - 1.344 po de diamètre min., 1.562 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02040580
N° MFRSTBC150
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à boulon en T - 1.344 po de diamètre min., 1.562 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02040580
N° MFRSTBC150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1.562 po
  • Diamètre maximal
    1.562 po
  • Diamètre minimum
    1.344 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
STBC150 PINCE DE BOULON EN T

Vous pourriez également aimer