Motion
BOUCLIER 4BSS-39

BROWNING
4BSS-39 SHIELD

Blindage arrière latéral 759367 - Alésage 2.4375 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02042619
N° MFR4BSS-39 SHIELD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4BSS-39 SHIELD

Blindage arrière latéral 759367 - Alésage 2.4375 po, carré à quatre boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02042619
N° MFR4BSS-39 SHIELD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.8130 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Support à bride compatible
    Carré à quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    759367
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER 4BSS-39
  • Réduit le contact avec l’humidité des roulements
  • Améliore la résistance de l’assemblage
  • La fente de drainage réduit l’accumulation d’humidité.
  • Le boîtier nécessite un usinage spécial en usine disponible en quatre tailles sélectionnées de brides à deux et quatre boulons.
  • Les vis d’assemblage sont en acier inoxydable (4 requis).
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon