Motion
TW130
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.018 po DI, 8-1/16 po DE, 7.123 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02042956
N° MFRTW130
Prix117.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.018 po DI, 8-1/16 po DE, 7.123 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02042956
N° MFRTW130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.0180 po
  • Visage Diamètre  
    7.1230 po
  • Largeur de la clé
    0.59 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.0625 po
  • Tang Largeur  
    0.52 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533053233

Aperçu

Description du fabricant
TW130 LAVE-VERROUILLAGE