Motion
DD8 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
DD8 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417041 - Double joint, 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045669
N° MFRDD8 UJ SOLID X SOLID
Prix482.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DD8 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417041 - Double joint, 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.5000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045669
N° MFRDD8 UJ SOLID X SOLID
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
Prix482.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre du joint
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.8800 po
  • Code de taille
    DD-8
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-8
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Double joint
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    JJ
  • Couple de rupture statique
    5220 po-lb
  • CUP_NON
    685144170415

Aperçu

Description du fabricant
DD8-UJ-SOLIDXSOLID
  • Conçu avec deux joints universels Lovejoy de type D et un arbre de raccordement central
  • Les joints universels de type DD et DDX sont adaptés à vos exigences d’application spécifiques
  • Cette configuration compense le désalignement parallèle et la séparation de l’arbre
  • Les alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainure de clavette sont fournis selon vos exigences
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels