Motion
26-12
Étrier extérieur série , Plage de mesure : Maximum de 16 po, Longueur de la jambe : 12 po, Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI02046382
N° MFR26-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier extérieur série , Plage de mesure : Maximum de 16 po, Longueur de la jambe : 12 po, Matériau : Acier
N° D’ARTICLE MI02046382
N° MFR26-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    12 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    50189
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    16 po
  • Plage de mesure
    Maximum de 16 po
  • Mécanisme du ressort
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
26-12 ÉTRIER À JOINT FERME, 12 PO (300MM),
  • Le joint amélioré est conçu pour que la tension puisse être ajustée au besoin
  • Une fois le réglage effectué, la tension ne changera pas avec l’ouverture et la fermeture des pieds