Motion
98-18
Niveau d’essai croisé, niveau d’alcool double aplomb, méthode de niveau : fiole, longueur : 18 po, 450mm po, fioles : 3
N° D’ARTICLE MI02046553
N° MFR98-18
Prix1,032.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau d’essai croisé, niveau d’alcool double aplomb, méthode de niveau : fiole, longueur : 18 po, 450mm po, fioles : 3
N° D’ARTICLE MI02046553
N° MFR98-18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,032.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2-25/32 po
  • Longueur
    18 po, 450 mm
  • Largeur
    1-11/16 po

Détails

  • Couleur
    Argent/Noir
  • Matériau du cadre
    Laiton
  • Type de niveau
    Niveau de test croisé, double aplomb
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50445
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    3
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
98-18 NIVEAU MACHINISTE, 18" (450MM)