Motion
123Z-12
Étrier Vernier, Plage : 0 à 12 po, Mâchoire extérieure : 2-15/16 po, Gradation : 0.001 po, Largeur de l’échelle : 15/16 po, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI02046583
N° MFR123Z-12
Prix2,619.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier, Plage : 0 à 12 po, Mâchoire extérieure : 2-15/16 po, Gradation : 0.001 po, Largeur de l’échelle : 15/16 po, Finition chromée
N° D’ARTICLE MI02046583
N° MFR123Z-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,619.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    2-15/16 po
  • Largeur de la balance
    15/16 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Précision
    ±0.005 po
  • Comprend
    Boîte en bois
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50526
  • Matériel
    Acier allié
  • Plage de mesure
    0 à 12 po
  • Finition de surface
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER DE VERNIER 123Z-12 , 12 PO, 0,001 PO GRA