Motion
124CZ
Micromètre intérieur - Plage : 8 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046602
N° MFR124CZ
Prix1,653.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur - Plage : 8 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046602
N° MFR124CZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,653.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    11/32 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Enclume
    Plat
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Étui rembourré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50550
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    32 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    8 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    4
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
124CZ MICROMÈTRE INTÉRIEUR, 8-32", 0,001" G