Motion
124D
Micromètre intérieur - Plage : 2 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046603
N° MFR124D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur - Plage : 2 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02046603
N° MFR124D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50552
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    32 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    2 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    10
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
124D MICROMÈTRE INTÉRIEUR, 2-32", 0,001" GR