Motion
156M
Jauge de pas de vis métrique, lames 28
N° D’ARTICLE MI02046632
N° MFR156M
Prix128.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pas de vis métrique, lames 28
N° D’ARTICLE MI02046632
N° MFR156M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    0.25 à 2.5 mm
  • Tailles dans l’ensemble
    0.25 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1.1 mm, 1.25 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.75 mm, 1.7 mm, 1.8 mm, 1.9 mm, 1 mm, 2.5 mm, 2 mm

Détails

  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50589
  • Nombre de lames
    28

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE À PAS DE VIS 156M , FILETAGE 60 , 28
  • Déterminez rapidement l’inclinaison de différents filets
  • Boîtier en acier substantiel avec un certain nombre de feuilles pliantes aux deux extrémités, chaque feuille ayant des dents correspondant à un pas défini, marquées sur chaque feuille
  • V, Fils National 60° américain unifié
  • Filetages Whitworth Standard 55°
  • Filetages de la norme métrique internationale 60°