Spécifications
Dimensions
- Augmentation0.015625 po
- Plus grande mesure impériale1/4 po
- Plus petite mesure impériale1/32 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Type de jaugeJauge de rayon
- Plage de mesure impériale0.03125 à 1/4 po
- Impériale ou métriqueImpériale
- Numéro de catalogue du fabricant50664
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de lames30
Aperçu
- Très utile pour les fabricants d’outils et de matrices, les machinistes, les opérateurs de machines à vis, les fabricants de patrons et autres mécaniciens pour disposer et vérifier les rayons des outils, des matrices, des patrons, etc.
- Chaque jauge est dotée de feuilles pour mesurer les rayons concaves et convexes, chaque feuille étant étampée avec la taille du rayon
- N’importe laquelle des feuilles peut être verrouillée solidement en position par un dispositif de verrouillage
- Fait d’acier de haute qualité, joliment fini
- Fabriqué en 2” tailles et 2 mm