Motion
199Z
Niveau d’alcool, Méthode de niveau : flacon, Longueur : 15 po, 380mm po, Précision : 0.0005 po/pi, 0.04mm/m, Couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02046745
N° MFR199Z
Prix2,420.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau d’alcool, Méthode de niveau : flacon, Longueur : 15 po, 380mm po, Précision : 0.0005 po/pi, 0.04mm/m, Couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02046745
N° MFR199Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,420.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po, 75 mm
  • Longueur
    15 po, 380 mm
  • Largeur
    1-5/8 po, 40 mm

Détails

  • Précision
    0.0005 po/pi, 0.04 mm/m
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50719
  • Page de produit du fabricant
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
199Z NIVEAU DE PRÉCISION MAÎTRE, 15" (380MM