Motion
248D
Poinçon à goupille - 5/16 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée/corps en acier moleté
N° D’ARTICLE MI02046933
N° MFR248D
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 5/16 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée/corps en acier moleté
N° D’ARTICLE MI02046933
N° MFR248D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    33/64 po, 7/16 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur de la goupille
    3-1/2 po
  • Diamètre du point
    5/16 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Acier moleté
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51184
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON À GOUPILLE D’ENTRAÎNEMENT 248D , LONGUEUR DE 8 PO (200MM)