Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps11/32 po
- Longueur totale3-11/16 po
- Diamètre du point3/32 po
- Poids0.60 lb
Détails
- AutomatiqueNon automatique
- Style poignée/corpsCarré
- Numéro de catalogue du fabricant51280
- Page de produit du fabricant
- Matériau du pointAcier
Aperçu
- Prise moletée carrée — ne roulera pas lorsqu’elle sera déposée
- Durcissement et trempage adéquat
- Les embouts sont centrés avec précision et mis à la terre à l’angle approprié pour un service maximal