Motion
264F
Poinçon central - 3/16 po de diamètre de pointe, 4-5/8 po de longueur totale, style poignée carrée/corps, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02046998
N° MFR264F
Prix25.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 3/16 po de diamètre de pointe, 4-5/8 po de longueur totale, style poignée carrée/corps, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02046998
N° MFR264F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    7/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre du point
    3/16 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Style poignée/corps
    Carré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51283
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du point
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 264F AVEC TIGE CARRÉE, 4 1/2