Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres#36 à #0, 0.007 à 5/16 po
- Diamètre le plus grandNo 0, 3/16 po
- Diamètre le plus petitNo 36, 0.007 po
Détails
- Type de jaugeJauge de fil
- Numéro de catalogue du fabricant51318
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Fabriqué selon la norme des États-Unis pour les feuilles non revêtues, le fer à tôle et l’acier, en fonction des poids en oz/pi2
- La jauge a un fini satiné
- Équivalents décimaux au verso
- Soigneusement testé après durcissement