Motion
C331-300

L S STARRETT
C331-300

Règle - Longueur de lame : 11-3/4", Largeur de lame : 12.7mm, Gradation : 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", Flexible
N° D’ARTICLE MI02047044
N° MFRC331-300
Prix139.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C331-300

Règle - Longueur de lame : 11-3/4", Largeur de lame : 12.7mm, Gradation : 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", Flexible
N° D’ARTICLE MI02047044
N° MFRC331-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    11-3/4 po
  • Largeur de lame
    12.7 mm
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais, métrique
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51332
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C331-300 , 300MM (11 3/4 PO), N