Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame3/4 po
- Diplôme1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po
- Longueur7
- Largeur1.9
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Flexible ou rigideFlexible
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplôme4R
- Comprend un crochetCrochet non inclus
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant51343
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Fini chrome satiné
- Lecture rapide, graduations de fin
- Une seule rangée de chiffres en pouces
- Couleur : Blanc
- 4R graduations : 8ths, 16ths, lecture rapide 32nds et 64ths
- 3/4”W x 6’L