Motion
C305R-6
Règle - Longueur de lame : 6", Largeur de lame : 1/2", Gradation : 1/10", 1/100", 1/32", 1/64", Style de graduation : 5R
N° D’ARTICLE MI02047051
N° MFRC305R-6
Prix66.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Règle - Longueur de lame : 6", Largeur de lame : 1/2", Gradation : 1/10", 1/100", 1/32", 1/64", Style de graduation : 5R
N° D’ARTICLE MI02047051
N° MFRC305R-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/100 po, 1/10 po, 1/32 po, 1/64 po
  • Longueur
    6.4
  • Largeur
    1.8

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    5R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51347
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C305R-6 , 6 PO, 5R GRAD, PLEINE LONGUEUR
  • Fini chrome satiné
  • 1/2”W x 1/64” d’épaisseur
  • Couleur : BlancGraduations :
  • 5R : Lecture rapide 10ths, Lecture rapide 50ths, 32nds et 64ths
  • 6R : Lecture rapide 10ths, 32nds, 64ths et 100ths
  • 16R : Lecture rapide 32nds, 64ths, Lecture rapide d'aéronef 50ths et 100ths