Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps19/64 po, 5/16 po
- Longueur totale4 po
- Longueur de la goupille1-3/64 po
- Diamètre du point7/32 po
Détails
- Style poignée/corpsAcier moleté
- Numéro de catalogue du fabricant52583
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Bien proportionné
- Durci, bien trempé et bien fini
- Poignée moletée pour les doigts
- Taille estampillée sur la tête