Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres5/16 à 6 po, 8 à 150 mm
- Diamètre le plus grand150 mm, 6 po
- Diamètre le plus petit5/16 po, 8 mm
Détails
- Type de jaugeJauge d’alésage télescopique
- Numéro de catalogue du fabricant52617
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces6
Aperçu
- Rayon de mise à la terre de précision sur chaque jauge offrant un contact à deux points pour une précision maximale
- La tension constante du ressort donne une pression de contact uniforme
- Les deux pistons se verrouillent facilement à tout réglage désiré
- Les poignées sont fixées solidement aux pistons de contact et se centrent automatiquement
- Les extrémités des deux contacts sont durcies et meulées à un rayon permettant un dégagement approprié sur le plus petit trou dans lequel la jauge entrera
- Inclure deux bras télescopiques et un étui