Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po
- Largeur de lame3/4 po
- Diplôme1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po
- Longueur6.6
- Largeur1.7
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplôme4R
- Comprend un crochetComprend un crochet
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant52673
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Fini chrome satiné
- Crochet réversible
- Couleur : Blanc
- Graduation 4R : 8ths, 16ths, lecture rapide 32nds, 65ths
- #52674 avec une double rangée de chiffres en pouces, chaque bord représente la lecture du bord inférieur de gauche à droite