Motion
C604R-24

L S STARRETT
C604R-24

Règle - Longueur de lame : 24", Largeur de lame : 1-1/4", Gradation : 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", Style de graduation : 4R
N° D’ARTICLE MI02047558
N° MFRC604R-24
Prix291.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C604R-24

Règle - Longueur de lame : 24", Largeur de lame : 1-1/4", Gradation : 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", Style de graduation : 4R
N° D’ARTICLE MI02047558
N° MFRC604R-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    24 po
  • Largeur de lame
    1-1/4 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po
  • Longueur
    22.4
  • Largeur
    0.1

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    4R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52681
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C604R-24 , 24 PO, 4R GRAD
  • Tempéré par le printemps
  • Fini chrome satiné
  • Lecture rapide
  • Une seule rangée de chiffres en pouces pour les règles de moins de 1” de largeur
  • Épaisseur de 3/64” Graduations :
  • 4R : 8ths, 16ths, Lecture rapide 32nds, 64ths