Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base1-7/8 po
- Longueur de la base1-15/16 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Diamètre de serrage3/8 po
- Diamètre du poteau3/8 po
- Hauteur du poteau7-7/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige6 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- ComprendPT18724 Câlin
- Comprend la baseInclus
- Numéro de catalogue du fabricant52743
- Page de produit du fabricant