Motion
701A
Micromètre intérieur - Plage : 0.5 po à 1.5 po, mécanique, friction, graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02047734
N° MFR701A
Prix1,566.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur - Plage : 0.5 po à 1.5 po, mécanique, friction, graduation : 0.001 po
N° D’ARTICLE MI02047734
N° MFR701A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,566.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po

Détails

  • Précision
    ±0.0002 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Vis de verrouillage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52913
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1.5 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0.5 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Friction
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À RAINURE INTERNE 701A , 0,500-1