Motion
819
Poinçon central - 5 po de longueur totale, style poignée/corps de capuchon moleté, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02047794
N° MFR819
Prix112.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 5 po de longueur totale, style poignée/corps de capuchon moleté, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02047794
N° MFR819

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Automatique
    Automatique
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style poignée/corps
    Capuchon moleté
  • Ajustabilité de l’impact
    Impact réglable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53049
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du point
    Acier allié
  • Point remplaçable
    Point remplaçable

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL AUTOMATIQUE 819 (EMPLACEMENT DES CHARNIÈRES
  • Le manchon de positionnement autocentré centre automatiquement les trous de départ pour les vis
  • Prévient le risque de perçage au centre, ce qui fait en sorte que les vis tirent les charnières ou la quincaillerie du centre
  • Poignée légère en aluminium moleté pour une prise positive et une manipulation facile
  • Peut être ajusté pour des empreintes légères ou lourdes frappantes en tournant le capuchon moleté
  • Fabriqué en acier à outils correctement durci
  • Fonctionne sur le métal, les plastiques, le bois et d’autres matériaux pouvant être usinés
  • La pointe se retire facilement pour le remplacement ou le réaffûtage (remplacement no PT09966)