Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Longueur maximale de la tige d’extension5-1/2 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Voyage1/2 po
Détails
- Précision±0.0002 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendÉtui rembourré
- Numéro de catalogue du fabricant53052
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale12 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale1-1/2 po
- Nombre de points de contact0
- Nombre de tiges d’extension8
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
- Très utile pour les mesures linéaires internes telles que la mesure des cylindres, des anneaux, le réglage des étriers, la comparaison des jauges et la mesure des surfaces parallèles
- Les tiges de mesure tubulaires sont légères, mais extrêmement rigides
- Les tiges sont isolées
- Chaque tige est marquée de la longueur
- Les enclumes durcies et mises à la terre sur les tiges sont réglables pour la longueur
- L’enclume de tête est durcie et meulée