Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.001 po
- Longueur maximale de la tige d’extension5-1/2 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Voyage1 po
Détails
- Précision±0.0002 po
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendÉtui rembourré
- Numéro de catalogue du fabricant53058
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale32 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialAcier
- Mesure minimale1-1/2 po
- Nombre de points de contact0
- Nombre de tiges d’extension10
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Cote de résistance à l’eauAucun