Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille13/64 po
- Diamètre du cadran1-43/64 po
- Lecture du cadran0 à 50 à 0
Détails
- ÉtalonnéNon étalonné
- Points de contact inclusPoints de contact non inclus
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.001 po
- Impériale ou métriqueImpériale
- Points interchangeablesPoints interchangeables non inclus
- Numéro de catalogue du fabricant53400
- Mesure maximale1/4 po
- Mesure minimale0 po
Aperçu
- Cristal incassable
- Fini satiné antireflet sur le boîtier
- Tige en acier inoxydable trempé, porte-bagages et broche en acier, engrenages et pignons
- Pont massif pour support de roulement rigide
- Crampons au centre du dos
- Cadran au fini coquille d’œuf blanc non réfléchissant
- Roulements à bijoux
- Cadrans à deux rangées
- Diamètre de la face : 1-11/16”
- Intervalle : 1/4”
- Diplômes : 0,001”