Motion
655-141J

L S STARRETT
655-141J

Indicateur à cadran, 0,250 po Plage de mesure, 0,001 po Graduation, lecture de 0-50-0 cadran, groupe AGD 3, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048056
N° MFR655-141J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
655-141J

Indicateur à cadran, 0,250 po Plage de mesure, 0,001 po Graduation, lecture de 0-50-0 cadran, groupe AGD 3, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048056
N° MFR655-141J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    13/64 po
  • Diamètre du cadran
    2-3/4 po
  • Lecture du cadran
    0 à 50 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53523
  • Mesure maximale
    1/4 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
655-141J IND., ORNÉ DE BIJOUX, 2 3/4 PO, 0,2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif