Motion
656-3041J

L S STARRETT
656-3041J

Indicateur à cadran, plage de mesure de 3.000 po, 0,001 po Graduation, lecture de cadran 0-100 , groupe AGD 4, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048194
N° MFR656-3041J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
656-3041J

Indicateur à cadran, plage de mesure de 3.000 po, 0,001 po Graduation, lecture de cadran 0-100 , groupe AGD 4, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048194
N° MFR656-3041J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    3-1/16 po
  • Diamètre du cadran
    3-5/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Crampons au centre du dos
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53800
  • Mesure maximale
    3 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
656-3041J IND., BIJOUX, 3 5/8 PO, 3