Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame5-3/4 po
- Largeur de lame12 mm
- Diplôme0.5 mm, 1/10 po, 1/50 po, 1 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Flexible ou rigideFlexible
- PliableNe se plie pas
- Style d’obtention du diplômeAnglais, métrique
- Comprend un crochetCrochet non inclus
- Comprend la règle de la diapositiveRègle de la diapositive non incluse
- MagnétiqueNon magnétique
- Numéro de catalogue du fabricant56262
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
- Anglais/Métrique
- Acier entièrement flexible
- Chrome satiné
- Inverser
- Gradations : mm et 1/2 mm d’un côté, lecture rapide 10ths et lecture rapide 50ths d’aéronef au verso
- Couleur : Blanc
- 12 mm L x 5-3/4”L, 0.4 mm Épaisseur