Motion
C434ME-600

L S STARRETT
C434ME-600

Carré en acier - Carré combiné, longueur de lame : 23-1/2 po, ensemble carré, finition : chrome, noir lisse, style gradué : anglais/métrique
N° D’ARTICLE MI02049649
N° MFRC434ME-600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C434ME-600

Carré en acier - Carré combiné, longueur de lame : 23-1/2 po, ensemble carré, finition : chrome, noir lisse, style gradué : anglais/métrique
N° D’ARTICLE MI02049649
N° MFRC434ME-600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    23-1/2 po
  • Diplôme
    0.5 mm, 1/32 po, 1/64 po, 1 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Chrome, noir lisse
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56423
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    4
  • Ensemble carré
    Ensemble carré
  • Style carré
    Carré combiné

Aperçu

Description du fabricant
C434ME-600 ENSEMBLE COMBINÉ, 600MM/23 1/