Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame77 mm
- Largeur de lame12.7 mm
- Épaisseur0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueMétrique
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Numéro de catalogue du fabricant57086
- Page de produit du fabricant
- Plage de mesure0.03 à 0.5 mm
- Nombre de lames13