Motion
173MCT
Jauge d’épaisseur - Jeu, longueur de lame de 12.7 à 7 mm, plage de 0.03 à 0.5 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI02050031
N° MFR173MCT
Prix212.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur - Jeu, longueur de lame de 12.7 à 7 mm, plage de 0.03 à 0.5 mm, 13 lames
N° D’ARTICLE MI02050031
N° MFR173MCT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix212.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12.7 à 7 mm
  • Largeur de lame
    152 mm
  • Épaisseur
    0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.10 mm, 0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm, 0.50 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Conique
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57088
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de mesure
    0.03 à 0.5 mm
  • Nombre de lames
    13

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR 173MCT , 13 VÉS CONIQUES