Motion
B811-1CZ

L S STARRETT
B811-1CZ

Indicateur d’essai à cadran avec tête pivotante, noir, Gradation : 0.001 po, Lecture : 0 à 30 à 0 po, Point de contact de 1-5/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050677
N° MFRB811-1CZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
B811-1CZ

Indicateur d’essai à cadran avec tête pivotante, noir, Gradation : 0.001 po, Lecture : 0 à 30 à 0 po, Point de contact de 1-5/16 po, Diamètre de la bille : 0.078 po
N° D’ARTICLE MI02050677
N° MFRB811-1CZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.078 po
  • Longueur du point de contact
    1-5/16 po
  • Diamètre du cadran
    1-3/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 30 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Noir
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Support de poteau à outils (PT11770A/EDP 71361)
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63263
  • Mesure maximale
    0.06 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
B811-1CZ INDICATEUR DE CADRAN, 0,001 PO RAD, 0,0