Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.0005 in, 0.0015 in, 0.001 in, 0.0025 in, 0.002 in, 0.003 in, 0.004 in, 0.005 in, 0.006 in, 0.007 in, 0.008 in, 0.009 in, 0.011 in, 0.012 in, 0.013 in, 0.014 in, 0.015 in, 0.016 in, 0.017 in, 0.018 in, 0.019 in, 0.01 in, 0.021 in, 0.022 in, 0.023 in, 0.024 in, 0.025 in, 0.026 in, 0.027 in, 0.028 in, 0.029 in, 0.02 in, 0.03 in
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueImpériale
- Jauge ou ensemble individuelDéfinir
- Numéro de catalogue du fabricant63274
- Page de produit du fabricant
- Plage de mesure0.0005 à 0.03 po
- Nombre de lames32