Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Poids net12 oz
- Contenu en COV0.0041
Détails
- ApplicationAppareils électroménagers, articles ménagers, meubles, articles de sport, pneus (carcasse verte), moules automobiles et électroniques
- CertificationCote HFR -2.2.0
- Composé chimiqueDifluoroéthane
- CouleurTransparent
- CompositionÉther diméthylique, Heptane, Difluoroéthane
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Spécialement formulé pour les applications où une quantité minimale d’agent de démoulage est requise • Idéal pour tous les types de plastiques qui doivent être décorés après le moulage, la peinture, le pochoir, le collage et l’estampage à chaud • Faible odeur et compatible avec la plupart des plastiques, des composés élastomères et la plupart des résines malléables
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant075577903092
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Cote NSFNon évalué
- Normes respectéesAucun
- Plage de températureMaximum de +550 °F
- TypeLibération de moisissure à usage général
- CUP_NON075577903092
Aperçu
- Spécialement formulé pour les applications où une quantité minimale d’agent de libération est requise
- Idéal pour tous les types de plastiques qui doivent être décorés après le moulage, la peinture, le pochoir, le collage et l’estampage à chaud
- Faible odeur et compatible avec la plupart des plastiques, des composés élastomères et de la plupart des résines malléables