Motion
N4M6
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ N-Series - Matériau du corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02075649
N° MFRN4M6
Prix18.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Dix-Lock™ N-Series - Matériau du corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02075649
N° MFRN4M6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.13 po
  • Longueur
    3.74 po
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
N4M6 RACCORD (ANCIEN NO OM6E-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté