Motion
32020XJP5
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02076866
N° MFR32020XJP5
Prix1,736.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02076866
N° MFR32020XJP5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,736.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    4.19 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083952
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176083952

Aperçu

Description du fabricant
HR32020XJ P5 BRG