Motion
1007947
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température CRC - 16 oz, bouteille, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI02077580
N° MFR1007947
Prix49.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température CRC - 16 oz, bouteille, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI02077580
N° MFR1007947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Point de congélation
    1220°F
  • Hauteur
    5.0000 po
  • Grade NLGI
    1
  • Gravité spécifique
    1.18
  • Contenu en COV
    1.8
  • Poids
    14.10 lb
  • Largeur
    4.2500 po

Détails

  • Type antigrippant
    Composé
  • Application
    Raccords, bagues, brides, linteaux, écrous, vis, goujons, surfaces filetées, tuyaux, bouchons, collecteurs pour empêcher le grippage et le grippage des surfaces
  • Type de base
    Nickel
  • Couleur
    Argent
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • La résistance à haute température protège les pièces jusqu’à 2400°F • Conducteur électrique – n’isole pas et n’interrompt pas le flux de courant • Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous • Pour les environnements où un lubrifiant inerte « propre » est nécessaire • Ne durcit pas - le vieillissement thermique n’affectera pas la lubrification du produit •
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    425 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    072213359138
  • Température de fonctionnement maximale
    2600 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -95 °F
  • Plage de pH
    Neutre
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    10 °F
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant tout usage.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • Plage de température
    -95 à +2400 °F
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    072213359138
  • Pénétration travaillée
    310 à 340
  • Température de travail
    -95 à 2600°F

Aperçu

Description du fabricant
SL35913 ANTIGRIPPANT NICKEL BTL 16OZ
  • La résistance à haute température protège les pièces jusqu’à 2400°F
  • Conducteur électrique – n’isole pas et interrompt le flux de courant
  • Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous
  • Pour les environnements où un lubrifiant inerte « propre » est nécessaire
  • Ne durcira pas - le vieillissement thermique n’affectera pas la lubrification du produit