Motion
PHSA8L
PHSA - Pilloball - Type de lubrification moulée sous pression à l'extrémité de la tige avec filetage femelle à gauche : M8x1.25, diamètre de l'alésage : 8 mm
N° D’ARTICLE MI02084968
N° MFRPHSA8L
Prix46.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSA - Pilloball - Type de lubrification moulée sous pression à l'extrémité de la tige avec filetage femelle à gauche : M8x1.25, diamètre de l'alésage : 8 mm
N° D’ARTICLE MI02084968
N° MFRPHSA8L
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
Prix46.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    15.88 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    24 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    24 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Filetage de tige Longueur  
    19 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 150 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSA
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4549557048791

Aperçu

Description du fabricant
PHSA 8L BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good