Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé6.000 po
- Diamètre intérieur10.000 po
- Longueur15 pi
- Poids1.10 lb/pi
Détails
- ApplicationVentilation de climatisation, refroidisseur, CVCA pour tente événementielle, ignifuge, CVCA, machines à sacs en plastique, chauffage/refroidissement isolé par Thermo, ventilation
- RevêtementPVC vinyle
- CouleurJaune avec bande d’usure noire
- Taux de compression5:1
- ConstructionDeux épaisseurs de tissu en polyester à revêtement de vinyle en PVC jaune à une épaisseur protégeant une barrière d’isolation renforcée d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4861000015
- Page de produit du fabricant
- Pression négative3.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
- SérieConduit Arctic Springflex® 3
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 180 °F
- Substance transportéeAir
- Pression de service2.00 psi
Aperçu
- Isolation; isolant en fibre de verre de 1 po (valeur R = 4)
- Utilisation idéale pour les applications de climatisation permanentes et mobiles
- Le matériau en PVC résiste à l’ozone, aux rayons UV et à l’humidité
- La compressibilité permet un rangement pratique
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
- Autres constructions de conduits arctiques disponibles
- Fabriqué avec des matériaux ignifuges
- Fabriqué avec un revers cousu à chaque extrémité
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied