Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 14 mm
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°, M14
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 14 mm
- Corps hexagonal27.0
- Longueur totale42.2
- Profondeur du filetage9.9
- Taille du filetage 2M22X1.5
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
- Mot-clé de description1/2 po mâle JIC 37° évasé x 14 mm mâle métrique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 FiletageM22 x 1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7005_DINEZ LOURD
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure