Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture11000 lb
- Laçage3 x 4
- Plaque de liaison Hauteur0.5840 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.0940 po
- Longueur totale100 pi
- Épingle Diamètre0.2340 po
- Pas0.6250 po
- Poids1.11 lb
- Poids par pied1.11 lb
- Largeur sur les goupilles rivetées0.7770 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466048
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1023, F97
Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse
- La chaîne à feuilles Morse est fabriquée à partir de maillons et d’épingles rivetées
- Disponible avec certification F97
- Offert en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique, hommes à hommes seulement
- Vendu en toron de 100 pi
- Prix au pied