Motion
4411-10-12S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI02092685
N° MFR4411-10-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI02092685
N° MFR4411-10-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.83 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    3.40 po
  • Diamètre extérieur
    1.34 po
  • Longueur totale
    3.40 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4411-10-12S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146055156
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146055156
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4411-10-12S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production