Motion
SRT5224 VIS À BILLES 0500-0200 À DROITE2 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT5224 BALL SCR 0500-0200 RH 2 FT

Vis à bille Srt - 0.5000 po de diamètre nominal, droite, 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094715
N° MFRSRT5224 BALL SCR 0500-0200 RH 2 FT
Prix172.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT5224 BALL SCR 0500-0200 RH 2 FT

Vis à bille Srt - 0.5000 po de diamètre nominal, droite, 24 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094715
N° MFRSRT5224 BALL SCR 0500-0200 RH 2 FT
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
Prix172.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.5000 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    24 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.5000 po
  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.4050 po
  • Poids de la vis
    0.5 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT5224 VIS À BILLES 0500-0200 À DROITE2 PI